曜日別特売
TSWS-035 ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCO 20788985

ステンレス針金(小巻タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.35
長さ(m)12
内容量1巻注文コード20788985品番TSWS-035
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

小巻タイプです。

用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に線径(Φmm)0.35長さ(m)12トラスコ品番759-2990材質ステンレス(SUS304)質量(g)19番手28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 車の整備
サービス業

車のエキゾーストマニホールドを社外品に交換した際、ラジエーターホースの保護のために耐熱バンテージを巻きました。そのバンテージを止めるのに使用しました。 このくらいの細さがとりまわししやすく、しっかり止めることができます。

対象商品 : 20789003
2017-09-22
用途: 展示用品のくくり付け
製造業

品質良好ですね。
金額的には不通の値段だと思います。
少量の購入なので、これはいたしかたないと思います。
必要量が少ないときは好都合と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする