ステンレス針金(小巻タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20788994 品番 TSWS-045
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

小巻タイプです。

線径(Φmm)0.45 長さ(m)10 用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に トラスコ品番759-3007 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 番手26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
車の整備
サービス業

車のエキゾーストマニホールドを社外品に交換した際、ラジエーターホースの保護のために耐熱バンテージを巻きました。そのバンテージを止めるのに使用しました。 このくらいの細さがとりまわししやすく、しっかり止めることができます。

対象商品:
20789003
2017-09-22
用途:
展示用品のくくり付け
製造業

品質良好ですね。
金額的には不通の値段だと思います。
少量の購入なので、これはいたしかたないと思います。
必要量が少ないときは好都合と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする