銅針金

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20789046 品番 TDWS-09
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。

線径(Φmm)0.9 長さ(m)5 用途園芸、盆栽、屋根など トラスコ品番759-2655 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)0.028 番手20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20789028
2024-03-23
用途:
バラの誘引
その他業種

銅針金は柔らかく、ハサミでもカットできる。バラの誘引の時にはとても助かる。

対象商品:
20789012
2023-11-14
用途:
配管固定
教育・研究機関

錆びないように,銅針金を選びました.アルミよりも強いので,使い易いと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
20789046
2021-04-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

太さ・柔らかさとも、とても使いやすい。
リピートします。

対象商品:
20789046
2019-09-13
用途:
樋を並横打ちに固定する際に使用。
1949 様 (金融・保険業)

針金の太さも丁度良かったです。倍の10mの商品でも良いのでは。

対象商品:
20789037
2020-05-05
用途:
模型
教育・研究機関

使用感が良く買って良かった。 
このような商品はあるようでも探すとなると大変です。

対象商品:
20789046
2019-01-28
用途:
アマチュア無線のアンテナ
その他業種

アマチュア無線のアンテナのアースにつかいます。
アースですが、単純に地面に這わせるだけなので、安いものでよいのです。
ちょうどよい長さ、太さを選べるので助かります。

対象商品:
20789012
2018-05-21
用途:
花瓶に

切り花を長く保つために、花瓶に入れます。長持ちしますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする