TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの カラー線
カラー針金(中巻タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20789098
品番
TCWM-20GN
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
用途
各種結束に
トラスコ品番
759-2582
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
色
緑
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6