TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの 有刺鉄線
ステンレス有刺鉄線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20789125
品番
TSUW-16-100
参考基準価格(税別)
¥53,940
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途
園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
長さ(m)
100
線径(Φmm)
1.6
仕様
又釘付
トラスコ品番
759-2981
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5
本数
(又釘)60
番手
16
注意
※有刺鉄線の刺は、先端が鋭くカットされていますので手袋を着用し、ペンチ、ニッパーなどの工具を用いて取扱いには充分にご注意ください。