TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの メガネルーペ
双眼メガネルーペ2倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789152
品番
TSM-2.0-BK
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
倍率(倍)
2.0
レンズサイズ(mm)
45×110
用途
両手を使う組み立て作業など
付属品
ソフトケース、レンズクロス
トラスコ品番
764-2415
材質
レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
35
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ
フレーム色
黒