TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 点検鏡/点検灯
TRUSCOの 点検鏡
ステンレス製点検鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20789204
品番
TST-90K
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製の点検ミラーです。
アンテナ式タイプ 370MM〜800MM
ステンレスミラーなので割れません。
異物混入対策で空洞部を無くしています。
ミラー形状
角型
全長(mm)
370〜800
ミラー寸法(mm)
90×50
用途
食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に
付属品
ケース付き
トラスコ品番
768-6838
質量(g)
60