T-OCPF-460-S 制御盤イージーフィルター(難燃タイプ) TRUSCO 20789414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御盤イージーフィルター(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20789414 品番T-OCPF-460-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

仕様ホルダ付 トラスコ品番759-2795 材質ポリ乳酸(生分解性不織布) 幅(mm)460 厚さ(mm)0.18 質量(g)220 長さ(m)20 巻数100 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)50 サイズ(mm)460×200 圧力損失(初期)34Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20789414 T-OCPF-460-S 89701343 T-OCPF-460A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 1本 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする