アルミ配線カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20789658 品番 TAWD-501
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。
工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。

材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 用途床面の配線保護に トラスコ品番762-9958 幅(mm)55 厚さ(mm)13 質量(g)380 内寸(mm)19.5 耐熱温度(℃)85まで 適合ケーブルVVF2.0×3C×1条 難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする