曜日別特売
TAWD-701 アルミ配線カバー TRUSCO 20789667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ配線カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)67.6
内容量1本注文コード20789667品番TAWD-701
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。
工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。

用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)長さ(m)1トラスコ品番762-9966幅(mm)67.6厚さ(mm)19質量(g)560内寸(mm)37耐熱温度(℃)85まで適合ケーブルVVF2.6×3C×1条難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする