TWS-20-SI 配線止め具 TRUSCO 20789694 TWS-20-SI 配線止め具 TRUSCO 20789694 TWS-20-SI 配線止め具 TRUSCO 20789694

配線止め具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート 縦(mm)10 横(mm)20 注文コード20789694 品番TWS-20-SI
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は材質・縦・横など12種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。

縦(mm)10 横(mm)20 トラスコ品番497-4468 材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート シルバー 用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用 質量(g)11 爪長さ(mm)17 テープ3M#4032

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
屋外配線

屋外の設置機械配線止めに使用しています。
以前の止め具は錆が出て線材にも影響が出たので、今回はステンレスにしました。

2025-06-25
用途:
電動製品のコードのまとめに
建設業・工事業

がっちり留まるのでとても重宝しています 一つ爪のと併せて使っています

対象商品:
20789746
2019-06-19
用途:
車両のハーネスをまとめたものを止めるため

黒色とメッキがありますが、配線チューブが黒の場合は黒色を使用
室内で配線の通り道でまとめるときは、メッキを使用した方が目立って良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする