テラモト
JAベンチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1800×580×770(SH385)
約1800×580×770(SH385)
約1900×580×770(SH385)
約1800×465×400
約1800×465×615(SH400)
質量(kg)
78
78
82
84
87.9
54.3
58.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20789705
品番
BC-306-218-0
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
再生素材を使用した、リアルな質感と耐久性能に優れたベンチ。
用途
ベンチ
色
ブラウン
本体質量(kg)
78
材質
背・座面:再生樹脂成形品、脚・中肘:鋳物に粉体塗装
質量(kg)
78
規格
JA-1 1800 肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1800×580×770(SH385)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770