BC-306-318-0 JAベンチ テラモト 20789714

BC-306-318-0 JAベンチ テラモト 20789714
BC-306-318-0 JAベンチ テラモト 20789714

JAベンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1900×580×770(SH385)
質量(kg)82
内容量1台注文コード20789714品番BC-306-318-0
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

再生素材を使用した、リアルな質感と耐久性能に優れたベンチ。

用途ベンチブラウン本体質量(kg)82材質背・座面:再生樹脂成形品、脚・中肘:鋳物に粉体塗装質量(kg)82規格JA-1A 1800 肘付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1900×580×770(SH385)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする