JAベンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20789757 品番 BC-306-718-0
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

再生素材を使用した、リアルな質感と耐久性能に優れたベンチ。

ブラウン 本体質量(kg)58.5 用途ベンチ 材質背・座面:再生樹脂成形品、脚・中肘:鋳物に粉体塗装 質量(kg)58.5 規格JA-2N 1800 背なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×465×615(SH400)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする