クッション付きレスキューボードベンチ 脚部ブラック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20789836 品番 BC-309-127-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

レスキュ―ボードベンチのクッション付き。景観にマッチするシンプルなデザインです。

アイボリー 用途ベンチ 材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂、クッション材:合成皮革、ウレタン 質量(kg)ベンチ時:25.8、担架時:10.3 ベルト長さ(mm)1460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:1800×460×420、担架時:1800×450×120
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする