※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブル整理用品
TRUSCOの サドル
パイプ用支持金具片サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789895
品番
TPS-SS31
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Tピン、木ねじ類も使用できます。
材質
ステンレス
トラスコ品番
752-7373
長さ(mm)
60
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
用途
SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
質量(g)
21.2
適合管径(Φmm)
32.0
取付穴径(Φmm)
5.5×10