※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用支持金具片サドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20789913 品番 TPS-SS39
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Tピン、木ねじ類も使用できます。

材質ステンレス トラスコ品番752-7390 長さ(mm)68 幅(mm)25 厚さ(mm)1.5 用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 質量(g)25.9 適合管径(Φmm)38.5 取付穴径(Φmm)5.5×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20889207
2020-08-05
用途:
機械のメンテナンス
瀬田石材店 様

ステンレス製の物が近隣ホームセンターには無くサイズも豊富でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする