ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンダイヤベルト ハード
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20790344
品番
EDC-6011
参考基準価格(税別)
¥116,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
粒度
#320
幅(mm)
60
周長(mm)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
適合材
ガラス、石材など