付属品電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類
質量(kg)約1.19
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
対応OSWin10Pro
最大消費電力(W)45
バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.8×217.89×18.25mm
メモリー容量16GB
解像度1920×1200ドット
保証期間1年間
使用CPUi5-1235U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型ワイド
キーボードフルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
Webカメラあり (前面:FHD 1080p+IRハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き)
USBポート数USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB4 Type-C x2 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1
インターフェイスHDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1
バッテリー稼動時間約14.6時間
BluetoothBluetooth v5.2
グリーン購入法適合
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテル® Iris® Xe グラフィックス
無線LANインテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax
カードリーダーなし
オフィスソフトなし