ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20790509 品番40AY0090JP
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。

付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 ブラック 出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1 ケーブル長(m)1 本体質量(g)340 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境温度:0℃ 〜 35℃、湿度:20% 〜 95%(結露なし) 保証期間3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75 セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする