ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20790545 品番4X30M56887
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。

付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 ブラック 質量(g)60(バッテリーを除く) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USBポート搭載のPC 使用電池単3電池×1個 保証期間1年保証 ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106 ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式光学センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする