Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20790579 品番4XF1A19885
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンドは、人間工学に基づいて設計されたノートパソコンと、スマートフォン用の折り畳み可能なスタンドです。
本スタンドは、0から54度の間で10段階での角度調整が可能です。
ノートパソコンのスタンドへの設置面には、ゴムが貼られており、タイピングする際にもずれのない設計となっています。

セット内容Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド本体、マニュアル類(保証書およびマニュアル) 耐荷重(kg)5まで 本体質量(g)522 保証期間1年 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートブック用スタンド:265.6mm× 290.6mm×15.1mm、スマートフォン用スタンド:52mm×94.5mm×7mm 高さ調節 高さ調整範囲(mm)0-190 対応インチサイズ最大15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする