No.83338 デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン) 20790640

No.83338 デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン) 20790640
No.83338 デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン) 20790640
No.83338 デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン) 20790640
No.83338 デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン) 20790640

デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20790640品番No.83338
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。

差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする