LANケーブル クリップ フラット用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20790728 品番CAR-FLP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。
薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。
本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。
ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。

寸法(mm)約W19×H8×10 適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする