プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード20791067 品番TK-200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680
この商品は車輪径・ストッパーなど16種類から選べます 他の種類を見る

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)225 取付座(mm)155×102 取付ピッチ(mm)112〜119×56〜63 取付高(mm)250 仕様固定式、プレート式、コマーシャルベアリング入 トラスコ品番772-9791 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 質量(kg)3 車輪幅(mm)46 取付穴径P(mm)11.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする