曜日別特売
TJB-100G プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20791137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ストッパーダブルストッパー付注文コード20791137品番TJB-100G
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)78取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)67~74×67~74取付高(mm)144仕様自在式、プレート式、旋回部と車輪を同時にロック、コマーシャルベアリング入トラスコ品番772-9715材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム質量(kg)1.25車輪幅(mm)35ストッパーダブルストッパー付取付穴径P(mm)10.5車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする