バー以外が樹脂製ですが締め付け力に対応する剛性はあると感じます。
工具無しで固定側ジョーが取り外せて、圧縮と拡張が切り替えられるのは便利です。
また固定側ジョーの先端にアリ溝があり、2つのクランプを連結してキャパシティを拡張できるのがユニークです。
締め付け力は、一般的なFクランプが40kgf程度であることを考えると十分な数値だと思います。
概して良い製品だと思いますが、バーの表面処理が黒染めで、納品時から盛大に錆びているのはどうかと思います。
いまどきどこのメーカーの製品もバーには簡単には錆びない表面処理がしてあるので見直し必須と思います。
・圧縮:0〜160mm
・拡張:137〜279mm(142mm)
・連結時圧縮:82〜415mm
・連結時拡張:250〜563mm(313mm)
・固定側ジョーのプレス面から上端まで:54mm
・ジョーリーチ:63.5mm(2 1/2")
・締め付け力:68kgf(150lb.f)
・質量:312g