両面パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20791340 品番OT-980-156-0
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトながら片面6段×両面の収納量。両面使用で壁際設置だけでなく、フレキシブルな使い方が可能です。

用途パンフレットスタンド 材質本体パネル・サイドフレーム・ワイヤーラック:スチールに粉体塗装、キャスター:ナイロン 質量(kg)5.3 サイズ本体:W267×D370×H1250mm、ポケット内寸:W200×D27mm 規格A4 1列6段
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする