テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの インフォメーションスタンド
テラモトの インフォメーションボード/案内板
ミセル ベルパーニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20791376
品番
OT-569-601-7
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量で入れ替え簡単なアルミフレーム付きのポスターパネルです。差し込むだけでベルトパーテーションに取り付けられます。
用途
案内板
材質
ベース:ポリプロピレン、フレーム:アルミ、保護面:PET
寸法(mm)
420×594
質量(kg)
0.9
サイズ
A2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770