SLT-1809 SLTパーティション トーカイスクリーン 20791778 SLT-1809 SLTパーティション トーカイスクリーン 20791778

SLTパーティション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20791778 品番 SLT-1809
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スリムでライトなホワイトフレームのクロス仕様

用途オフィスや商業施設 幅(mm)900 質量(kg)5.8 グレー 高さ(mm)1800 材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト) 材質(表面)クロス パネル厚さt(mm)16 グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする