セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 整備補助用品
セーフラン安全用品の 作業マット
作業用ニーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20791814
品番
J2468
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
柔らかく程よい弾性のあるEVA素材で、膝をついた作業の負担軽減に効果的です。
衝撃吸収特性のある高品質EVA材で軽量ながら高耐久。
持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラクです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業用ニーパッド
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
自動車整備、農作業、ガーデニング、園芸、DIYなど、膝をついた作業時に。
材質
EVA
色
ブラック
質量(g)
約132
サイズ(mm)
約445x295x厚さ35
アズワン品番
65-1844-79
持ち手寸法(mm)
約125x25x厚さ35
関連資料:
(0.23MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。