サクットエアーフライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20791918 品番SE6700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

油を使わず、最高200℃の熱風で揚げ物をサクッとジューシーに調理できます。熱風を高速循環させることにより、食材全体を一気に加熱。食材に含まれる水分と油を使い、まるで油で揚げたようなサクッとした食感に仕上げる。
余分な油も落としてヘルシーに。バスケットのグリルに余分な油が落ちる仕組みで、さらにヘルシーに仕上げる。
揚げ物だけでなく、グリル、ロースト、温めなおしに。温度設定80〜200℃、タイマー設定0〜30分。
お手入れラクラク。揚げ物調理の面倒な油始末も不要。バスケットと内側グリルを洗うだけ。

セット内容本体、バスケット、グリル、レシピブック 質量(kg)2.6 容量(L)1.6 消費電力(W)1000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×19×31 タイマー0〜30分 温度設定80〜200℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする