防じん・防毒マスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20792207 品番 TW08S-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズS 質量(g)約200 タイプ半面タイプ 国家検定合格番号第TN544号 型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2) 入数(個)1 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV 適合フィルターXシリーズ・Tシリーズ
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
機械のメンテ時
建設業・工事業

購入前はサイズで悩んだのですが、実際ピッタリだったのでとても使いやすかったです。耐久性に関しては長時間使用していないので不明ですが、また同種の工事がるときは使っていきたいと考えております

対象商品:
43832846
2023-04-22
用途:
農作業で2〜3時間着用
農・林・水産業

男性です
TW08SF2のMサイズを使っていたんですが、サイズが合ってないストラップが固定式の為上下に引っ張られるような感覚で長時間着用には痛いし不向きに感じこちらに買い直しました。
不満がなくなり非常に快適です。

またTW01SC(フィルター1個タイプ)のLサイズをお持ちで
息苦しいので2個フィルターに替えるという方も間違いなくLがいいです
※TW01SCも使用しておりました

1人が参考にしています
対象商品:
43832855
2023-02-15
用途:
防災対策(火山噴火、原発事故)、塗装作業時

身長170cmの普通体形でこのMサイズがちょうど良かったです。漏れなく顔にフィットし、短時間の試着では装着感も悪くなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43832855
2021-10-09
用途:
リフォームの解体作業に
MWORKS 様 (不動産業)

フィルターが1つのものを使用していましたが、少し息苦しかったので、こちらを購入しました。
2つ用の方が息がしやすい気がします。また顔まわりのフィット感も良いと思います。普通体型の成人男性であればMで問題ないと思います。フィルタはX3を使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする