PonLED PH7

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792225 品番PL004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800〜600(原付用ハロゲン電球35〜30wクラスと同等の光束)
注意
※モンキー・エイプ・スーパーカブは先端部が干渉するため取付け不可。奥行きが小さい車種はご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792225
2025-07-16
用途:
todayのヘッドライト球交換

二個目のリピートです。問題なく使えています。AF67とは相性がある様なので問題無くて良かったです。

2024-11-25
用途:
スーパーカブ

ハイロウ共に5Wの様なので勿論爆光ではありません
田舎の街灯の少ない道では暗いかも
街灯、信号、一旦停止ばっかりの街中ならバッテリーにもやさしい低燃費がベストチョイスかも
ツーリングの時はハイワットに付け替えとか考えても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする