PonLED PH12

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792268 品番PL102
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800〜600(原付用ハロゲン電球35〜30wクラスと同等の光束)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792268
2024-01-23
用途:
バルブの交換と同じ手順
運輸・通信業

ハロゲンと同じくらいの明るさを確保できます。
hiの切り替えが一瞬ですが遅れますが使用するうえで、問題にならないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする