PonLED HS5

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792277 品番PL115
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800〜600(原付用ハロゲン電球35〜30wクラスと同等の光束)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792277
2025-06-14
用途:
バイクのヘッドライトのハロゲン球からLEDへの交換
製造業

ハロゲン灯をより明るいLEDに交換しようと色んなメーカーの品を検討しました。
電気系統はあまり自信がないので、簡単に交換できるものを探し本品に決めました。PonLED(ポンレッド)の名前の通りポン付けしてすぐに使えたので安心です。明るさは期待より少し控えめな感じはしますが機能的には十分で、対向車にも自車を認識してもらいやすくなり、より安全になったのではと思っています。自分で簡単に交換したい方にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする