コゾウリフター バッテリー式

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792318 品番 BEN-D400-15W9
参考基準価格(税別)¥841,333 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。

均等荷重(kg)400 車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150 質量(kg)197 材質(車輪)ウレタン 用途荷物の昇降や運搬 仕様バッテリー:EB100 トラスコ品番767-4619 全高(mm)1958 フォーク高さ(mm)79〜1500 車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218〜581 充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m) 上昇時間(秒)無負荷時:18、全負荷時:25 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする