※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 フォーク長さ(mm)1220 注文コード20792345 品番THP-10-612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,100
この商品は積載荷重・フォーク長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)

フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)150 フォーク長さ(mm)1220 用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm トラスコ品番773-1329 全幅(mm)680 全高(mm)1140 寸法A(mm)915 均等荷重(kg)1000 寸法B(mm)1055 間隔(mm)360
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20792345 THP-10-612 57251574 THP-10-612N ハンドパレットトラック TRUSCO ハンドパレットトラック TRUSCO 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする