※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP-30-612 ハンドパレットトラック TRUSCO 20792388 THP-30-612 ハンドパレットトラック TRUSCO 20792388

ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792388 品番 THP-30-612
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)

積載荷重(kg)3000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)205 フォーク幅W(mm)680 フォーク長さ(mm)1220 用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm トラスコ品番773-1418 質量(kg)74 タイプ低床タイプ 全高(mm)1140 寸法A(mm)915 寸法B(mm)1055 間隔(mm)360
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする