ハンドパレットトラック(超低床式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792433 品番 THPSL-07-510
参考基準価格(税別)¥189,466 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

フォーク最低高36mmの超薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
超低床式です。

積載荷重(kg)750 フォーク最低高さ(mm)36 フォーク最高高さ(mm)95 フォーク幅W(mm)540 フォーク長さ(mm)1000 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪) トラスコ品番773-1434 質量(kg)67 全高(mm)1110 寸法A(mm)718 寸法B(mm)785 間隔(mm)220
注意
※THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1人が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする