ハンドパレットトラック(低床式)

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792442 品番 THPT10-85-52ST
参考基準価格(税別)¥120,533 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1000 フォーク最低高さ(mm)51 フォーク最高高さ(mm)160 フォーク長さ(mm)850 材質(車輪)ポリウレタン トラスコ品番767-4767 質量(kg)65 タイプ低床 全高(mm)1200 寸法A(mm)560 寸法B(mm)690 フォーク外幅(mm)520 フォーク内幅(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792467
2023-03-09
用途:
トラックからのパレット荷下ろし
その他業種

使い方も簡単で、色も目立つため購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする