THPT10-122-68ST ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO 20792467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPT10-122-68ST ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO 20792467
THPT10-122-68ST ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO 20792467
THPT10-122-68ST ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO 20792467

ハンドパレットトラック(低床式)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1220
フォーク外幅(mm)685
内容量1台注文コード20792467品番THPT10-122-68ST
参考基準価格(税別)¥127,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)1000フォーク最低高さ(mm)51フォーク最高高さ(mm)160フォーク長さ(mm)1220材質(車輪)ポリウレタントラスコ品番767-4759質量(kg)84タイプ低床全高(mm)1200寸法A(mm)910寸法B(mm)1070フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)365
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792467
2023-03-09
用途: トラックからのパレット荷下ろし
その他業種

使い方も簡単で、色も目立つため購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする