ハンドパレットトラック 1.5t用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20792476 品番THP-15-511
参考基準価格(税別)¥149,866 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フォーク最低高さ55mmの薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)55 フォーク最高高さ(mm)175 フォーク幅W(mm)540 フォーク長さ(mm)1150 用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm トラスコ品番773-1337 質量(kg)80 全幅(mm)540 全高(mm)1130 寸法A(mm)857 寸法B(mm)978 フォーク内幅(mm)160 間隔(mm)220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする