TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの パレットトラック
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20792485
品番
THP-20-511S
参考基準価格(税別)
¥740,133
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
積載荷重(kg)
2000
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
540
フォーク長さ(mm)
1150
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
用途
食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
仕様
ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
トラスコ品番
773-1361
質量(kg)
80
全高(mm)
1140
寸法A(mm)
805
寸法B(mm)
925
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません