※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792494 品番 THP-20-612S
参考基準価格(税別)¥796,266 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。

積載荷重(kg)2000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)680 フォーク長さ(mm)1220 材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に 仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪) トラスコ品番773-1396 質量(kg)81 全高(mm)1140 寸法A(mm)915 寸法B(mm)1055
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする