ハンドパレットトラック(電池式はかり付)

商品レビューを投稿する
105日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20792503 品番THP-20-511SC-D
参考基準価格(税別)¥776,933 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。

積載荷重(kg)2000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)555 フォーク長さ(mm)1150 用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量 仕様取引証明以外用、電池式はかり付 トラスコ品番773-1370 質量(kg)80 電源単3乾電池×4本(別売) 全高(mm)1140 寸法A(mm)815 寸法B(mm)1055 目量(kg)1 連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時) 液晶表示文字寸法17×10mm 秤量2000kg 間隔(mm)195
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※乾電池は付属していません。
※パーキングブレーキ付が必要な場合はご注文時にご依頼ください。(※後付けはできません。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする