※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20792564
品番
HLF-S1000-90LF
参考基準価格(税別)
¥464,933
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途
網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様
早送り装置有
トラスコ品番
767-4651
ストローク(mm)
510
質量(kg)
100
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
前輪:80、後輪:200
材質(車輪)
ウレタン
均等荷重(kg)
1000
フォーク高さ(mm)
90〜600
ペダル回数
早32/遅74
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
685×1080
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません