TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
ネットパレットカー S付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20792792
品番
NC-8S
参考基準価格(税別)
¥59,160
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
荷台寸法(mm)
1000×800
床面高さ(mm)
250
質量(kg)
28
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
トラスコ品番
768-0635
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)
800
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在・固定切替式
後輪タイプ
自在・固定切替式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900