曜日別特売
NC-12S ネットパレットカー S付 TRUSCO 20792808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-12S ネットパレットカー S付 TRUSCO 20792808
NC-12S ネットパレットカー S付 TRUSCO 20792808
NC-12S ネットパレットカー S付 TRUSCO 20792808
NC-12S ネットパレットカー S付 TRUSCO 20792808

ネットパレットカー S付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)1000
荷台寸法(奥行)(mm)1200
内容量1台注文コード20792808品番NC-12S
参考基準価格(税別)¥59,760販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。

荷台寸法(mm)1200×1000床面高さ(mm)250質量(kg)40仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付トラスコ品番768-0619車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装荷台寸法(幅)(mm)1000材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする