NCL-8 ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCO 20792817 NCL-8 ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCO 20792817 NCL-8 ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCO 20792817 NCL-8 ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCO 20792817

ネットパレットカー 固定金具付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792817 品番 NCL-8
参考基準価格(税別)¥71,150 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。

荷台寸法(mm)1000×800 床面高さ(mm)250 質量(kg)28 仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 トラスコ品番768-0660 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(幅)(mm)800 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする